Ruban boucles et crochets 3M™ SJ 3401, Noir, 50,4 mm x 45,7 m

Réf.: 7000051773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000051773
EAN / GTIN 50021200625447
Réf. fabricant 7000051773
Article hors catalogue L01310 1542

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Longueur totale : 45.72 m
Largeur totale : 50.8 mm

Description:

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande ″boucle″ SJ3401 est couverte de milliers de boucles souples.

Caractéristique(s):

Associée aux bandes à crochets 3M™, cette fermeture à pression flexible est durable pour des milliers de cycles de fermeture.
La bande à boucles en nylon tissé permet une excellente liberté de conception et un montage rapide du produit.
La fixation peut se faire par couture ou à l'aide d'adhésifs liquides ou fusibles, sans colle ni couvercle de protection.