{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur bloc | 325 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Conception du câble | 3G1,0 | |
Classe de câble | H05VV-F | |
Longueur câble | 1,5 m | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Nombre de prises 230 V/16 A | 7 | |
Pour pays | F/ B/ PL/ CZ | |
Poids | 0,4 kg | |
Type de produit | Bloc multiprise | |
Nombre de prises de type E | 3 | |
Nombre de prises de type C | 4 | |
Type de fiche, entrée | E |
Référence article | 081166 7 | |
Réf. fabricant | 1150754 |