{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
⌀ max. rond | 600 mm | |
Longueur maximale plat | 2 000 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, plat | 70 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 47 mm | |
Dim. A | 400 mm | |
Dim. B | 526 mm | |
Dim. C | 186 mm | |
Dim. D | 132 mm | |
Dim. E | 170 mm | |
Dim. F | 483 mm | |
Dim. G | 80 mm | |
Charge maximale plat | 2 000 kg | |
Charge maximale rond | 800 kg | |
Poids | 79 kg | |
Type de produit | Aimants de levage |
Référence article | 085992 2000 | |
Réf. fabricant | LM2000 |