Chariot porte-panneaux

Réf.: 4475
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots pour palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4475
EAN / GTIN 4017976020068
Réf. fabricant 4475
Article hors catalogue L90080 737

Description

Exécution:

démonté

Description:

Pour un transport sécurisé des plaques de verres, bois et plastiques, ainsi que portes et fenêtres montées. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot à 2 faces avec protection en caoutchouc. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique bleu gris non traçant, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Largeur utile : 2x 230 mm, hauteur utile : 1 450 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1676
Largeur de surface utile (mm): 2x 230
Hauteur de zone de chargement (mm): 333
Longueur totale (mm): 1676
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 1783
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 40
Remarques: Hauteur utile : 1450 mm

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires