Goulotte de câbles rabattable pour table de bureau 1600 mm

Réf.: 974122 1600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,65 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Hauteur 60 mm
Largeur 1 310 mm
Profondeur 156 mm
Type de produit Guide-câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974122 1600
EAN / GTIN 2050002053571
Réf. fabricant ZKKH74

Description

Exécution:

Goulotte de câbles rabattable en tôle d'acier robuste avec support en plastique noir. La goulotte de câbles peut être ouverte des deux côtés ou bien complètement retirée. Les câbles peuvent sans problème être accrochés et rangés. Avec ruban de sécurité pour empêcher une ouverture complète accidentelle.

Adapté(s) pour:

Tables de bureau 974042.

Coloris:

Disponible en 3 couleurs: Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.