Paroi latérale avec matériel de fixation 2000 mm

Réf.: 990105 2000
Fixer le prix 2 Unité (93,73 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,56 €
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Hauteur 2 000 mm
Largeur 500 mm
Montage possible comme paroi intermédiaire non
Pour rayonnages emboîtables avec tablettes oui
Pour hauteur de rayonnage 2 000 mm
Pour profondeur de rayonnage 500 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Montage paroi latérale double
Matériel de montage fourni oui
Montage par le client oui
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990105 2000
EAN / GTIN 4045197518132

Description

Exécution:

Avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation des crochets et supports, et d’accessoires pour panneaux perforés. Disponible dans le groupe 95. Une paroi latérale se compose de deux parois en tôle perforée à fixer l’une au-dessus de l’autre. Livraison avec fixations.

Utilisation:

Pour recouvrement latéral à l’extrémité d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux rayonnages). Pour recouvrir un rayonnage complet à gauche et à droite, il faut commander 2 parois latérales.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.