{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Stockage | Stockage de substances inflammables autorisé; Stockage classe de danger pour l'eau 1-3 | |
Volume de récupération | 160 l | |
Matière | galvanisé | |
Hauteur des bacs | 123 mm | |
Charge par roue | 450 kg | |
Charge de surface | 5 000 kg/m2 | |
Poids | 162 kg | |
Type de produit | Plateforme de rétention |
Référence article | 982500 2000X1000 | |
EAN / GTIN | 4260139970223 | |
Réf. fabricant | P25-1244-B |