Bac de rétention pour IBC de 1000 l avec surface en PE

Réf.: 981445
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Stockage: Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes autorisé; Stockage de substances inflammables interdit

Description

Exécution:

En polyéthylène (PE) − léger, résistant aux intempéries, robuste.

Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs IBC (Intermediate Bulk-Container) et KTC (cubitainers). Pour stockage de liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4. Particulièrement résistants aux acides, bases et huiles. Suivant le poids à vide de l’IBC/du KTC, conviennent pour les liquides présentant un poids maximal spécifique de 1800 kg/m3.
Stockage de produits inflammables interdit (applicable en Allemagne).

Norme:

Homologation générale de fabrication du DIBt, Berlin et déclaration de conformité (ÜHP).

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité opérationnelle 2024"