Workstation eLevel+ avec plan de travail Eterlux clair, Longueur: 1000mm

Réf.: 920024 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 10,14 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 700-1000
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail 700-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 40 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modèle eLevel+
Série Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 700 mm - 1 000 mm
Hauteur avec paroi arrière 1 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 800 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
Principe du réglage en hauteur uniquement avec plan de travail
Réglage en hauteur progressif oui
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Matériau plan de travail Eterlux
Revêtement plan de travail Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Epaisseur revêtement 2,7 mm
Surface plan de travail Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Couleur surface du plan de travail gris clair
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire oui
Poids 78 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920024 1000
EAN / GTIN 4062406119546
Réf. fabricant 920024 1000

Description

Exécution:

Workstation eLevel+: réglage en hauteur progressif électrique. Réglage en hauteur avec panneau de commande électronique. Panneau de commande avec écran et fonction mémoire. L'actionnement adapte la hauteur du plan de travail.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016, non configurable.
Colonne de levage en aluminium anodisé, non configurable.
Parois latérales et arrière gris clair RAL 7035 avec revêtement par poudre, configurables.

Remarque(s):

  • Lors de l'utilisation de caissons à visser sous le plan de travail, veiller à ce qu'ils ne dépassent pas une hauteur maximale de 500 mm.
  • Attention: en cas de montage en rangée, utiliser des tôles de cisaillement 920350 (risque d'écrasement).

Les références avec .../2 sont équipées d’une autre unité de levage. Les caractéristiques techniques sont similaires à celles des unités de levage précédentes; les différences sont mineures. Pour ces références, le panneau de commande est visuellement différent, mais identique sur le plan fonctionnel.