{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 350 kg | |
Exécution réglage en hauteur | électrique | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à | 610 mm - 1 200 mm | |
Largeur | 1 500 mm | |
Profondeur | 750 mm | |
Longueur plan de travail | 1 500 mm | |
Profondeur plan de travail | 750 mm | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Type de fiche, entrée | F | |
Tension nominale | 250 V | |
Vitesse de levage | 22 mm/s | |
Capacité de charge en continu | 350 kg | |
Capacité de charge maximale | 350 kg | |
Matériau plan de travail | Eluplan foncé | |
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire | oui | |
Poids | 89 kg | |
Type de produit | Tables de travail |
Référence article | 920306 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406119799 | |
Réf. fabricant | 920306 1500 |