Longeron avec piètements et roues pour établis Ready-to-go Hauteur 950 mm 1000 mm

Réf.: 927265 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Ready-to-go
Hauteur 900 mm
Largeur 1 100 mm
Profondeur 700 mm
Type de produit Roulettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927265 1000
EAN / GTIN 4062406304584

Description

Exécution:

Longeron pour l’assemblage d’un établi Ready-to-go, avec piètements avec 2 roulettes directrices et 2 roulettes fixes, ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane gris, ne laissant pas de traces. Charge admissible des longerons mobiles jusqu’à 600 kg (établi avec contenu).

Adapté(s) pour:

Pour hauteur de caisson de 700 mm.
Montage de 1 bâti 16G et 1 bâti 24G.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les établis mobiles nécessitent impérativement des tiroirs avec déverrouillage individuel à une seule main. Ne convient pas pour les établis avec bâti ouvert en retrait.

Téléchargements et documents

De la même série Afficher tout