Bâti 24G ouvert avec tôle de fond en retrait 700 mm

Réf.: 927700 700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,51 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 700 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 650 mm
Poids 17 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927700 700
EAN / GTIN 4062406111519

Description

Exécution:

Bâti 24G ouvert dans une construction robuste en tôle d'acier.
Avec tôle de fond en retrait et tablette (revêtement par poudre, gris clair RAL 7035).

Adapté(s) pour:

Peut uniquement être monté comme établi Ready-to-go. Ne convient pas pour les établis Vario.

Placement:

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.