{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 700 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 650 mm | |
vikt | 17 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikkelkode | 927700 700 | |
EAN / GTIN | 4062406111519 |