Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Recouvrement complet pour cadre de base, Profondeur 36 E, Pour largeur de rayonnage: 36E

Réf.: 946330 36E

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de rayonnage Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondeur en E 36E
Pour largeur de rayonnage 36E
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946330 36E
EAN / GTIN 4045197176684
Réf. fabricant 946330 36E

Description

Exécution:

Un recouvrement complet est nécessaire en l’absence de tiroirs/plateaux extensibles dans la partie inférieure du compartiment de rayonnage. Utilisation possible comme tablette inférieure.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier