Pièce de recouvrement

Réf.: 946250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,33 €
Sur demande
Livrable en 1 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longueur 699 mm
Largeur 52 mm
Profondeur en E 36E
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946250
EAN / GTIN 4045197176578

Description

Utilisation:

La pièce de recouvrement sert de couvercle supérieur pour les différentes échelles (protection anti-poussière).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.