{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Serie | GARANT easyFix | |
| Tillverkarens beteckning | GARANT easyFix Kabelrollen-Anbauträger Set, Typ: 3 | |
| Lämplig för | Kabel | |
| Effektiv bredd | 257 mm | |
| Material grundplatta | plast | |
| Axeldiameter | 12 mm | |
| Material tråd | stål | |
| Diameter tråd | 6 mm | |
| Produktslag | rullhållare | |
| Material | plast | |
| Bredd | 369 mm | |
| Djup | 202 mm | |
| Höjd | 92 mm | |
| Antal | 3 |
| Artikkelkode | 955804 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406575434 | |
| Manufacturer number | 955804 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |