• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Jeu de bacs pour petites pièces easyPick 75/1

Réf.: 950190 75/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur récipient 50 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 26
pour profondeur utile de tiroir en G 14
Pour largeur utile de tiroir 650 mm
Pour prof. utile de tiroir 350 mm
Poids 2,073 kg
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950190 75/1
EAN / GTIN 4062406573164

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 26×14G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 26×14G.

Contenu:

Bacs pour petites pièces easyPick 951251: 18 × réf. 4×4/1; 8 × réf. 2×4/1; 1 × réf. 2×6/1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "easyPick" Afficher tout