Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm 2X4/1

Réf.: 951251 2X4/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 468 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 100 mm
Largeur en G 2
Profondeur en G 4
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951251 2X4/1
EAN / GTIN 4062406148546

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "easyPick" Afficher tout

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier