{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 16 | |
Support | PSC 50 court | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 55 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 16 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 308514 16 | |
EAN / GTIN | 4045197703224 | |
Réf. fabricant | 308514 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER, PSC 50 court, pour taille de pinces de serrage ER: 16
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
163,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
54,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
60,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | PSC 50 court | SA 30 court | SA 30 court |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ ext. D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 16 | 16 | 16 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |