Porte-outils à levier neutre 4011-80HP mm

Réf.: 320070 4011-80HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Taille plaquette 11
Support HSK-T
Type d'utilisation neutre
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 80 mm
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Pièce de rechange S05
Longueur totale 100 mm
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320070 4011-80HP
EAN / GTIN 2050002041059
Réf. fabricant HA4.KDB.NNA.080-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier