Buse de refroidissement hautes performances (HP), Type: 63

Réf.: 320001 63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Hochleistungs-Kühldüse (HP), Typ: 63
Couleur gris
Type de produit buse
Avec tube non
Connexion filetage
Forme buse de sortie forme ronde
Pour liquides
Diamètre extérieur buse 55 mm
Longueur totale 45 mm
Arrosage interne oui

Identification et classification

Référence article 320001 63
EAN / GTIN 2050001773128
Réf. fabricant CHP.PCX.000.022

Description

Exécution:

Arrosage optimal grâce à la buse de refroidissement High Pressure (HP).

Utilisation:

Fixation sur porte-outils avec alésage HP.

Livraison:

1 vis de fixation, joint torique, bouchon fileté pour arrosage standard.