{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 140 mm | |
Longueur L | 74 mm | |
Hauteur H | 42 mm | |
Largeur de rainure D | 7,96 mm | |
Entraxe b | 38,1 mm | |
Longueur âme A | 12,67 mm | |
Egalement pour type de mandrin | 160 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314420 140 |