Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres 125 mm

Réf.: 314420 125

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 125 mm
Longueur L 62 mm
Hauteur H 38 mm
Largeur de rainure D 7,96 mm
Entraxe b 32 mm
Longueur âme A 12,67 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 314420 125

Description

Exécution:

Surface d'appui finement fraisée, non brunie.

Utilisation:

Pour vissage sur semelles trempées.

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors 310100 / 0500 / 0600 / 0650 / 0670 / 0700 / 0750.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.

Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.