Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque d’entraînement à droite 33-64 mm

Réf.: 327600 33-64

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ capacité 33 mm - 64 mm
⌀ circonf. serrage A 32 mm
⌀ ext. B 43 mm
Longueur C 30 mm
⌀ pointes de centrage adapté D 16 mm
Type de produit Entraîneurs frontaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327600 33-64
Réf. fabricant 088067

Description

Exécution:

Disques d’entraînement à denture directe.

Utilisation:

Pour remplacer ou étendre la capacité des jeux 327450; 327460 et pour les corps de base 327520; 327540.
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
    ⌀ capacité (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier