{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 30 mm | |
| Diámetro de la cabeza D | 43 mm | |
| Diámetro del circuito de sujeción D1 | 32 mm | |
| Área de trabajo mín. Amin | 33 mm | |
| Área de trabajo máx. Amax | 64 mm | |
| Diámetro adecuado de punta de centrado D1 | 16 mm | |
| Dirección de uso | A derecha | |
| Tipo de producto | Plato de arrastre |
| Número de artículo | 327600 33-64 | |
| Número del fabricante | 088067 | |
| Fabricante/responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |