• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Bâton de polissage en feutre dur 10X150 mm

Réf.: 552035 10X150

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,08 € / Unité
  • De 50 Unité
    1,73 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 415 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme carrée
Longueur 150 mm
Largeur 10 mm
Hauteur 10 mm
Type de produit Bâton à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552035 10X150
EAN / GTIN 4051601896437

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bâtons de polissage en feutre, moyennement durs.

Utilisation:

Pour travaux de polissage, par ex. dans la fabrication d’outils.