Disque d’ébarbage PREMIUM***

Réf.: 560300
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 6,49 €
  • De 10
    De 5,41 €
Sur demande
Livrable
3 175 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Type spécial pour le meulage des aciers austénitiques et inoxydables. Ebarbage optimal également pour l’acier.
Spécification: A30R-BFX.

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.