Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm) 400×50×127

Réf.: 591735
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
16 article(s) en stock
  • Procédé de rectification: Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Forme: 1

Description

Exécution:

Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
  • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
  • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Gamme hautes performances avec corindon fritté pour une plus longue durée de vie, une qualité de coupe supérieure et un meulage sans échauffement. Conviennent particulièrement pour les aciers trempés et fortement alliés, l'INOX et le HSS présentant une dureté de 60 HRC. Les meules CBN superabrasives VIB-STAR CBN offrent un niveau de qualité optimal.

Spécification:

SD83A60II7PVK8F

Remarque(s):

Convient également pour la rectification cylindrique extérieure.
Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.