Manches de limes en matière plastique résistant aux chocs alésage conique pour un serrage parfait de la lime forme ergonomique avec section ovale, perçage transversal structure de surface spéciale pour un maniement sur, même avec des mains grasses

Réf.: 1200.110 RE 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1200.110 RE 50
EAN / GTIN 7610733006434
Réf. fabricant PB 1200.110 RE 50
Article hors catalogue L60060 1950

Description

Description:

  • Manches universels et manches pour limes
  • nombreuses utilisations possibles dans l’industrie et l’artisanat
  • forme ergonomique avec section ovale, trou d’accrochage
  • structure de surface spéciale permettant une tenue sûre, même avec les mains grasses
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • perçage conique pour une tenue sûre de la lime dans le manche
  • les manches interchangeables ont un impact positif sur le budget et l’environnement

Caractéristique(s):

  • Couleur: rouge
  • Longueur totale: 110 mm
  • Pour longueur de lime: 8-10''