Description:
Limes de précision similaires aux limes aiguille. Se prêtent au traitement des zones les plus exiguës et difficiles d’accès sur les métaux et matières plastiques, notamment pour la reprise des outils forgés, pressés ou moulés dans les secteurs de la fabrication d’outils et de moules. Taille croisée pour l’usinage de précision très grossier.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 302
- Forme: Tiers-points
- Largeur métrique: 9.5 mm
- Taille: 00
- Longueur métrique: 215 mm
Avantage(s):
- Forme précise en version fine et effilée.
- Se terminent très en pointe.
- La grande robustesse de l'outil permet des pressions élevées.
- Utilisables sans manche de lime grâce à leur forme de soie.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Matières plastiques
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Matières plastiques; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Remarque(s):
Veuillez indiquer la taille souhaitée.