• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

TYROLIT grinding belt 9x533 mm ZA80 PREMIUM steel/inox/aluminium

Réf.: 706295
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706295
EAN / GTIN 9003177062957
Réf. fabricant 706295
Article hors catalogue L50140 1958

Description

Description:

Les bandes PREMIUM*** ont été spécialement développées pour les ponceuses limes. Elles empêchent l'effritement des grains au niveau de l'outil grâce à leur flexion particulière. Un taux d'enlèvement élevé et une bonne longévité offrent des résultats constants associés à un temps de travail réduit. La manipulation et le montage de nos bandes sont faciles.
Les mini bandes TYROLIT peuvent être utilisées de manière universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non-ferreux.

Caractéristique(s):

Spécification: ZA-P48 PE YF JTS ZA80
Maß : TxH
Dimensions : 9x533
E-Class : 21011318
Ligne : PREMIUM
Abrasif : corindon de zirconium
Grain : 80
Forme : CEINTURE
Spécification : ZA-P48 PE YF JTS ZA80
Taille des grains : 80
Dimensions (P x H) : 9 x 533
Alésage : 533 mm
Poids brut : 0,007 kg
Poids net : 0.007 kg
Aptitude des matériaux : Acier inoxydable;Aluminium;Acier
Poids net : 0.007 kg
Aptitude des matériaux : Alu;INOX;Acier
Ligne de produits : Premium

Avantage(s):

Corindon au zircon et additifs actifs pour une longévité maximale et une coupe froide
Enlèvement de matière très élevé
Support en polyester tressé ZA-P48 avec couche de refroidissement pour une agressivité supérieure, une coupe plus froide et une meilleure stabilité des arêtes

Utilisation:

Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait

Matière(s):

a volé
acier inoxydable
Métaux non-ferreux

Adapté(s) pour:

Pour utilisation universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium avec des ponceuses lime

Recommandation(s):

Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximum
Grain 80/120 pour une finition de surface parfaite