Description:
Les bandes PREMIUM*** ont été spécialement développées pour les ponceuses limes. Elles empêchent l'effritement des grains au niveau de l'outil grâce à leur flexion particulière. Un taux d'enlèvement élevé et une bonne longévité offrent des résultats constants associés à un temps de travail réduit. La manipulation et le montage de nos bandes sont faciles.
Les mini bandes TYROLIT peuvent être utilisées de manière universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non-ferreux.
Caractéristique(s):
Spécification: ZA-P48 PE YF JTS ZA120
Maß : TxH
Dimensions : 10x330
E-Class : 21011318
Ligne : PREMIUM
Abrasif : corindon de zirconium
Grain : 120
Forme : CEINTURE
Spécification : ZA-P48 PE YF JTS ZA120
Taille des grains : 120
Dimension (P x H) : 10 x 330
Perçage : 330 mm
Poids brut : 0,004 kg
Poids net : 0,004 kg
Aptitude des matériaux : Acier inoxydable;Aluminium;Acier
Poids net : 0.004 kg
Aptitude des matériaux : Alu;INOX;Acier
Ligne de produits : Premium
Avantage(s):
Corindon au zircon et additifs actifs pour une longévité maximale et une coupe froide
Enlèvement de matière très élevé
Support en polyester tressé ZA-P48 avec couche de refroidissement pour une agressivité supérieure, une coupe plus froide et une meilleure stabilité des arêtes
Utilisation:
Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait
Matière(s):
a volé
acier inoxydable
Métaux non-ferreux
Adapté(s) pour:
Pour utilisation universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium avec des ponceuses lime
Recommandation(s):
Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximum
Grain 80/120 pour une finition de surface parfaite