• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

TYROLIT paper sheet 230x280 mm A800 PREMIUM steel/nonferrous/wood/lacquer

Réf.: 706012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706012
EAN / GTIN 9003177060120
Réf. fabricant 706012
Article hors catalogue L50140 2383

Description

Description:

La particularité des feuilles de papier PREMIUM*** est leur support traité latex, optimisés pour la finition mécanique sous arrosage et à sec. Vous bénéficiez d'un produit idéal pour préparer et poncer le métal, le bois, la peinture et le vernis.
Le revêtement fermé des feuilles de papier PREMIUM*** permet d'obtenir un excellent fini de surface.

Caractéristique(s):

Spécification: A-P07 PC
Maß : TxH
Dimensions : 230x280
E-Class : 21011318
Ligne : PREMIUM
Abrasif : corindon normal
Grain : 800
Forme : Le livre
Spécification : A-P07 P C
Taille des grains : 800
Dimensions (P x H) : 230 x 280
Alésage : 280 mm
Poids brut : 0,012 kg
Poids net : 0,012 kg
Aptitude des matériaux : Acier;Bois;Aluminium;Plastique / PVC;Peinture / vernis
Poids net : 0.012 kg
Aptitude des matériaux : Alu;Acier;Bois
Ligne de produits : Premium

Avantage(s):

Support traité latex pour utilisation à sec ou sous arrosage
Excellent état de surface grâce au revêtement fermé
Utilisation universelle

Utilisation:

Pour la préparation de surface à la main ou en conjonction avec une ponceuse orbitale
Pour l'alignement, le lissage, l'ébavurage léger, le traitement fin des revêtements et la préparation générale de la surface

Matière(s):

a volé
Métaux non-ferreux
bois
Couleurs
Laques

Adapté(s) pour:

Pour la préparation de surface manuelle ou en combinaison avec une
ponceuse orbitale
Pour un enlèvement de matière léger, le surfaçage, le polissage et
pour la préparation de surface