Veste hardshell ADVANCED, Taille unisexe: XL

Réf.: 091792 XL
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 87% polyamide; 13% élasthanne
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Lavage: Couleur 40 °C
  • Norme: EN 343

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ADVANCED
Sexe Unisexe
Composition du tissu 87% polyamide; 13% élasthanne
Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
Lavage Couleur 40 °C
Taille unisexe XL
Norme EN 343
Type de produit Veste hardshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091792 XL
EAN / GTIN 5711074597314
Réf. fabricant 17001-411-4409 XL

Description

Exécution:

Veste hardshell moderne, particulièrement élastique grâce à la matière stretch quatre voies et assurant une liberté de mouvement optimale. Offrant une protection maximale contre la pluie et l'humidité, la veste est néanmoins très confortable. Cela se caractérise par un poids réduit et une grande respirabilité. Avec capuche fourrée amovible.
  • Avec fermeture éclair imperméable et rabat coupe-vent caché.
  • Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.
  • Poches intérieures.
  • Manches avec bordures en côtes tricotées cachées.
  • Ourlet de la veste élastiqué.
Certification suivant EN 343.