Veste de travail uvex multifunction bleu/gris/bleu roi 44/46

Réf.: 9841706
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur blau / grau / kornblau
Taille de confection DE 44
Type de produit Vestes anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9841706
EAN / GTIN 4031101562889
Réf. fabricant 9841706

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Vêtements de protection
  • Sous-types de produits: Vêtement de protection multifonctions
  • Type de produit: Veste
  • Sous-types de produits: Veste de travail
  • couleur de recherche (filtre): bleu/gris
  • Sexe: Homme
  • ajustement: Coupe droite
  • Pointures: 44/46

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier