• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

veste micropolaire femme XXL

Réf.: 492410103399XXL
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
Couleur high vis gelb / schwarz
Taille unisexe 2XL
Type de produit Vestes en polaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492410103399XXL
EAN / GTIN 7330509508978
Réf. fabricant 492410103399XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, micropolaire, antipilling, 170g/m²

Finition
Dossier prolongé

Détails
Motif imprimé sur le cou
Panneau extensible sur les côtés et la manche

Poches
Poches frontales avec fermeture à glissière et deux poches intérieures

Fonctionnalité
Coupe femme
Fermeture frontale
Glissière plastique à double sens, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire

Description:

  • Micro polaire légère et ajustée bien adaptée comme deuxième couche
  • Cette veste en polaire est traitée antipilling et possède un matériau extensible sur les côtés et les bras pour une plus grande liberté de mouvement
  • Le long dos aide à garder le froid
  • Les deux poches avant ont des fermetures éclair

Norme:

  • Hi-vis certification not applicable

Conseillers produits et services

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure