Veste micropolaire M

Réf.: 489510109900M
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
Couleur schwarz
Taille unisexe M
Type de produit Vestes en polaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 489510109900M
EAN / GTIN 7330509275955
Réf. fabricant 489510109900M
Article hors catalogue L00980 3618

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, micropolaire, antipilling, 170g/m²

Finition
Dossier étendu

Poches
Poches frontales avec fermeture à glissière et deux poches intérieures

Détails
Panneau extensible sur les côtés et la manche
Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat-vent intérieur

Description:

  • Une veste en micropolaire chaude, fine et flexible, dotée d'une fermeture à glissière et d'un matériau extensible sur le côté et aux poignets pour un meilleur ajustement
  • Idéal comme deuxième couche plus légère
  • Comptez sur l'isolation là où elle compte, et sur la ventilation là où elle est nécessaire

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure