• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Veste en moumoute à capuche S

Réf.: 486325028985S
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
Couleur marineblau / kornblau
Taille unisexe S
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486325028985S
EAN / GTIN 7330509418260
Réf. fabricant 486325028985S

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, poil de fourrure, 250g/m²

Finition
Dos prolongé, Bas de l'ourlet réglable par élastique
Poignet allongé avec trou pour le pouce et ourlet élastique

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches latérales avec fermeture à glissière

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire

Détails
Capuche fixe

Description:

  • Veste confortable en poils de fourrure avec capuche fixe qui vous garde au chaud pendant les journées fraîches d'automne
  • La veste a des poches de poitrine et latérales zippées
  • Le dos est étendu et a un cordon élastique pour empêcher l'air froid de pénétrer autour de la taille
  • Les poignets ont également un cordon élastique ainsi que des trous pour les pouces

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure