Haut sous-vêt. col cam. XWARM XXL

Réf.: 469917369699XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur mittelgrau / schwarz
Taille unisexe 2XL
Type de produit maillot de corps

Numéros d’identification et classifications

Référence article 469917369699XXL
EAN / GTIN 7330509593677
Réf. fabricant 469917369699XXL
Article hors catalogue L00980 3716

Description

Exécution:


Matière principale
100% laine mérinos, interlock, 260 g/m².

Finition
Dossier prolongé
Poignet à l'extrémité des manches

Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Coutures en couleur contrastée
Fonctionnalité
Température recommandée -20°C à -35°C.

Description:

  • Ce haut de sous-vêtement long isolant garde le corps au chaud et au sec par temps froid
  • Le haut de sous-vêtement long est bicolore avec des coutures rouges et fabriqué dans un tissu 100% laine mérinos qui offre des propriétés d'isolation et d'évacuation supérieures qui vous gardent au chaud et au sec
  • Recommandé pour des températures de -20°C à -35°C

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure