Haut de sous-vêtements XLIGHT S

Réf.: 479817349835S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gelb
Taille unisexe S
Type de produit T-Shirt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479817349835S
EAN / GTIN 7330509545454
Réf. fabricant 479817349835S

Description

Exécution:


Matière principale
100% laine mérinos, jersey simple, 160 g/m²

Finition
Dossier allongé, Finition douce au bas

Détails
Col rond
Coutures en couleur contrastée

Fonctionnalité
Slim fit
Température recommandée +10°C à -10°C.

Description:

  • Sous-vêtement fin et léger t-shirt en 100% laine mérinos superfine qui vous garde au chaud et au sec toute l'année
  • La matière est une laine mérinos extra fine qui offre une bonne isolation avec d'excellentes propriétés d'évacuation et de régulation de la température
  • Température recommandée +10°C à -10°C

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure