Pantalon services +stretch D116

Réf.: 145618458699D116
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 116
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145618458699D116
EAN / GTIN 7330509618035
Réf. fabricant 145618458699D116

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
Poches
Poches arrière
Poche téléphone intérieure
Poche documents
Poches intérieures
Poches jambes avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et poche pour couteau

Finition
Fond de jambe avec renfort CORDURA®

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Tissu extensible sur l'avant, l'empiècement, les genoux avant et arrière et l'entrejambe
Renforcement
Renforcement CORDURA® sur les genoux

Détails
Volet plastique à fermeture éclair
Elastique à la taille
Anneau D
Bouton métallique

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Description:

  • Pantalon de service/transport flexible et résistant adapté à différentes situations qui nécessitent confort et liberté de mouvement
  • Ce pantalon a une taille élastiquée plus une coupe légèrement plus étroite et possède des panneaux extensibles pour une flexibilité accrue
  • Le genou renforcé avec le tissu CORDURA® Stretch augmente encore plus la durabilité
  • Le pantalon possède deux poches arrière, des poches à soufflet sur le devant et une poche sur la jambe adaptée au rangement de documents
  • Les couleurs contrastées sur la fermeture éclair et les coutures augmentent l'impression générale
  • Les détails réfléchissants noirs donnent au vêtement une visibilité accrue