Salopette d'hiver Multinorm haute visibilité jaune/bleu marine XL

Réf.: 181715343389XL
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
Couleur high vis gelb / marineblau
Taille unisexe XL
Type de produit Pantalons anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 181715343389XL
EAN / GTIN 7330509823606
Réf. fabricant 181715343389XL

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant à la flamme, antistatique, laminé, imperméable 12000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 15, 290 g/m²
Détails
Straps
Garde-neige avec ouverture auto-agrippante et bouton
Coutures étanches
Elastique à la taille, Ceinture prolongée à l'arrière
Manchette à glissière en plastique
Boutons en plastique
Anneau en D
Brampes réglables et amovibles avec élastique
Étiquettes de certification externes
Poches
Poche avant avec doublure polaire et rabat
Poche pour règle renforcée avec porte-couteau et poche pour stylo
Poche extérieure de protection des genoux
Poche pour les jambes avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche intérieure pour téléphone

Doublure
Doublure en coutil

Fonctionnalité
Matériau respirant étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, repousse l'huile, la saleté et l'eau, sans métal

Finition
Bout de jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et auto-agrippante, Bas de jambe avec guêtre à neige ouvrable

Reflex
Bande réfléchissante à transfert segmenté résistant aux flammes

Description:

  • Cette salopette sans métal, ignifuge, en classe 2 hi-vis, dé- lève véritablement le froid hivernal, le vent et la pluie
  • Pour plus de solidité et de protection, la salopette est renforcée sur les poches extérieures de genouillère et au dos
  • La largeur est réglable, bande réfléchissante à transfert de coupe pour une meilleure visibilité, et tissu foncé sur les zones sujettes à la saleté
  • Les bretelles sont réglables et détachables
  • La combinaison est dotée de passants de ceinture à la taille et d'une fermeture éclair jusqu'au genou, ainsi que d'une poche de jambe, d'une poche mètre et de poches chauffe-mains
  • Cette combinaison peut tout supporter ! Certifiée selon IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/ cm² et ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 et EN 14404
  • EN 343 4/1 - Indice de colonne d'eau : 12 000 mm
  • EN 342 avec les modèles 4517, 4917 ou 4527 - indice CLO 2,19, Icler 0,334 m² K/W

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Conseillers produits et services

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure