Gilet haute visibilité 4XL/5XL

Réf.: 3023102253004XL/5XL
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
Couleur high vis orange
Taille unisexe 4XL
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3023102253004XL/5XL
EAN / GTIN 7330509632680
Réf. fabricant 3023102253004XL/5XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tricoté en chaîne, 120g/m²

Détails
Poche d'identification rétractable
Collet en V, Col en bandeau

Finition
Dossier allongé

Poches
Poche intérieure pour documents
Boucle radio

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture avant
Glissière plastique à sens unique

Description:

  • Un gilet hi-visuel léger qui est vraiment visible
  • Bandes réfléchissantes sur l'ensemble du vêtement, y compris sur les manches, pour être sûr d'être vu de toutes les directions
  • Fermeture éclair frontale et ouvertures intelligentes sur le côté, pour pouvoir atteindre vos poches principales
  • Certifié EN20471 Classe 3, XS/S Classe 2, ce qui signifie par exemple
  • que le gilet a des manches avec des réflecteurs

Norme:

  • Combination Certification B ->M
  • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure