{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | VIS-LINE | |
Sexe | Homme | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | jaune / bleu bleuet | |
Taille de confection DE | 110 | |
Norme | EN CEI 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (signalisation) | Classe 1 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091704 110 | |
EAN / GTIN | 4057121497802 | |
Réf. fabricant | 2652351-235-110 |