T-Shirt haute-vis anti-UV antiodeur XXXL

Réf.: 338210115500XXXL
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
Couleur high vis rot
Taille unisexe 3XL
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338210115500XXXL
EAN / GTIN 7330509429501
Réf. fabricant 338210115500XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, maille piqué, protection UV, 130g/m²

Détails
Col V

Fonctionnalité
Matière avec fonctionnalité anti-odeur

Reflex
Bande réfléchissante à transfert de 50 mm de large

Description:

  • T-shirt UV à manches courtes et col en V
  • Les réflecteurs souples suivent les mouvements du pull
  • Matériaux avec fonction antibactérienne
  • Certifié selon la norme EN 471 / ISO 20471 classe 2
  • Le vêtement protège contre les rayons UV et possède un SPF de 40+
  • Le reflet est un transfert de reflet
  • Le T-shirt est certifié EN pour la haute visibilité et les UV

Norme:

  • EN ISO 20471, XXS class 1, XS-5XL class 2
  • Combination Certification A XS ->
  • EN 13758-2 UPF 40+

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure