Masque pliable uvex silv-Air premium 5320+ FFP3

Réf.: 8765321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 15 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8765321
EAN / GTIN 4031101725789
Réf. fabricant 8765321
Article hors catalogue L01660 933

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Masque de protection respiratoire
  • Nom du produit: 5320+
  • Type de produit: Masque pliable
  • couleur de recherche (filtre): blanc
  • Classe de protection: FFP3
  • Type de soupape: Soupape d'expiration 360°
  • Réutilisation: Usage unique (NR)
  • test de résistance à la poussière de dolomie: Oui
  • Matériau du filtre: Polypropylène (PP)