Chaussures basses de sécurité S2 VD 3500 SST S 48/49

Réf.: VD 3500 SST S 48/49
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 48
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VD 3500 SST S 48/49
EAN / GTIN 4044348589861
Réf. fabricant VD 3500 SST S 48/49

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • Micro-fibre ultra-légère et lisse
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Patte fermée
  • Embout de protection en aluminium
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD