Chaussure de sécurité TILL Low ESD S3 HI TILL Low ESD S3 HI, Taille 44

Réf.: 721191-44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Résistance à la pénétration: Stahlzwischensohle
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TILL
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Stahl
Résistance à la pénétration Stahlzwischensohle
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 44
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 721191-44
EAN / GTIN 4030839189405
Réf. fabricant 721191-44
Article hors catalogue L00790 602

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU SAFETY-GRIP
  • Embout résistant à l´abrasion
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, type A