Bottines de sécurité S3 VX PRO 7750 S3 XB 38

Réf.: VX PRO 7750 S3 XB 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 38
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VX PRO 7750 S3 XB 38
EAN / GTIN 4044348558874
Réf. fabricant VX PRO 7750 S3 XB 38

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Cuir lisse souple et facile d’entretien
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Bord rembourré pour un plus grand confort
  • Embout de protection en aluminium
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Active ESD

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier