Botte de pompiers CURT GTX ESD F2A CURT GTX ESD F2A, Taille 47

Réf.: 89621-47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: F2A
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection F2A
Matériau coque de protection Stahl
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 47
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 89621-47
EAN / GTIN 4030839318867
Réf. fabricant 89621-47

Description

Description:

  • Cuir bovin - résistant au feu
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière FIREFIGHTERS Level 2
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU à gros crampons POWERGRIP
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en acier
  • DIN EN 15090 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/SRC, type C
  • Aide à l’enlèvement profilée au niveau du talon
  • Talon à angle droit
  • Combinaison laçage et fermeture éclair
  • Coutures et lacets en Nomex® - résistantes à la chaleur
  • Rembourrage moelleux de la cheville
  • zones de flexion